Motion
E7-RRDSA-84SBWB
Trémie de retour auto-alignante à disque en caoutchouc - Cote CEMA E, 7 po de diamètre de rouleau, 84 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04028218
N° MFRE7-RRDSA-84SBWB
Prix4,030.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trémie de retour auto-alignante à disque en caoutchouc - Cote CEMA E, 7 po de diamètre de rouleau, 84 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04028218
N° MFRE7-RRDSA-84SBWB
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
Prix4,030.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    84 po
  • Distance entre les trous de montage
    93 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    88 po
  • Longueur totale
    98-1/2 po
  • Rouleau Diamètre  
    7 po
  • Hauteur du rouleau
    17-13/16 po
  • Longueur du rouleau
    88 po
  • Poids
    463.00 lb
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    16 po

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA E
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    0 °
  • Type de galet tendeur
    Auto-aligneur de disque de caoutchouc de retour
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Matériau de la coquille
    Tubulure en acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
RETOUR DE DISQUE EN CAOUTCHOUC E7-RRDSA-84SBWB SA-WB
  • Conforme aux normes CEMA pour les dimensions et respecte ou dépasse les capacités de charge de la série
  • Conçu et fabriqué pour une longue durée de vie sans problème
  • Roulements à billes scellés de haute qualité
  • Système d’étanchéité à contact durable et sans entretien protégeant contre les contes

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté