Motion
E7-35TESA-48SB
Troughing Idler égale auto-alignable - Cote CEMA E, angle de 35 °, diamètre de rouleau de 7 po, largeur de courroie de 48 po
N° D’ARTICLE MI04028301
N° MFRE7-35TESA-48SB
Prix2,150.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Troughing Idler égale auto-alignable - Cote CEMA E, angle de 35 °, diamètre de rouleau de 7 po, largeur de courroie de 48 po
N° D’ARTICLE MI04028301
N° MFRE7-35TESA-48SB
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
Prix2,150.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    35 °
  • Ceinture Largeur  
    48 po
  • Distance entre les trous de montage
    57 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    47-5/16 po
  • Longueur totale
    59-1/2 po
  • Rouleau Diamètre  
    7 po
  • Hauteur du rouleau
    21-7/8 po
  • Longueur du rouleau
    17-3/4 po
  • Poids
    253.68 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA E
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    35 °
  • Type de galet tendeur
    Trougher à égalité auto-aligneur
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Matériau de la coquille
    Tubulure en acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
E7-35TESA-48SB SA RALLONGE DE DÉPISTAGE IDL
  • Conforme aux normes CEMA pour les dimensions et respecte ou dépasse les capacités de charge de la série
  • Conçu et fabriqué pour une longue durée de vie sans problème
  • Roulements à billes scellés de haute qualité
  • Système d’étanchéité à contact durable et sans entretien protégeant contre les contaminants

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté