Motion
HE6-20TESA-96SB
Troughing Idler égale auto-alignable - Cote CEMA E, angle de 20 °, diamètre de rouleau de 6 po, largeur de courroie de 96 po
N° D’ARTICLE MI04028492
N° MFRHE6-20TESA-96SB
Prix3,986.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Troughing Idler égale auto-alignable - Cote CEMA E, angle de 20 °, diamètre de rouleau de 6 po, largeur de courroie de 96 po
N° D’ARTICLE MI04028492
N° MFRHE6-20TESA-96SB
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
Prix3,986.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    20 °
  • Ceinture Largeur  
    96 po
  • Distance entre les trous de montage
    105 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    99-1/2 po
  • Longueur totale
    107-1/2 po
  • Rouleau Diamètre  
    6 po
  • Hauteur du rouleau
    23-15/16 po
  • Longueur du rouleau
    33-3/4 po
  • Poids
    477.64 lb
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    11 po

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA E
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    20 °
  • Type de galet tendeur
    Trougher à égalité auto-aligneur
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Matériau de la coquille
    Tubulure en acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
HE6-20TESA-96SB 1/4 MUR SA TRGHING IDL
  • Conforme aux normes CEMA pour les dimensions et respecte ou dépasse les capacités de charge de la série
  • Conçu et fabriqué pour une longue durée de vie sans problème
  • Roulements à billes scellés de haute qualité
  • Système d’étanchéité à contact durable et sans entretien protégeant contre les contaminants

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté