Motion
HE7-20TU-42SB
Troughing Idler inégale - Cote CEMA E, angle de 20 °, diamètre de rouleau de 7 po, largeur de courroie de 42 po
N° D’ARTICLE MI04028642
N° MFRHE7-20TU-42SB
Price$1,822.57/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Troughing Idler inégale - Cote CEMA E, angle de 20 °, diamètre de rouleau de 7 po, largeur de courroie de 42 po
N° D’ARTICLE MI04028642
N° MFRHE7-20TU-42SB
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
Price$1,822.57/each

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    20 °
  • Belt Width  
    42 po
  • Distance entre les trous de montage
    51 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    45-13/16 po
  • Longueur totale
    55-3/8 po
  • Roll Diameter  
    7 po
  • Hauteur du rouleau
    13-15/16 po
  • Longueur du rouleau
    29.75 po
  • Poids
    167.29 lb
  • Large longueur de rouleau
    7-1/2 po
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    12 po

Details

  • Cote CEMA
    CEMA E
  • End Roll Incline  
    20 °
  • Type de galet tendeur
    Trougher inégal
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Matériau de la coquille
    Tubulure en acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
HE7-20TU-42SB TE84TUW36 -1/4 TRGH UNEQ I
  • Conforme aux normes CEMA pour les dimensions et respecte ou dépasse les capacités de charge de la série
  • Conçu et fabriqué pour une longue durée de vie sans problème
  • Roulements à billes scellés de haute qualité
  • Système d’étanchéité à contact durable et sans entretien protégeant contre les contaminants

You May Also Like

Les clients ont également acheté