Motion
HE7-35TET-84SB
Troughing Idler de transition - Cote CEMA E, angle de 35 °, diamètre de rouleau de 7 po, largeur de courroie de 84 po
N° D’ARTICLE MI04028679
N° MFRHE7-35TET-84SB
Prix4,519.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Troughing Idler de transition - Cote CEMA E, angle de 35 °, diamètre de rouleau de 7 po, largeur de courroie de 84 po
N° D’ARTICLE MI04028679
N° MFRHE7-35TET-84SB
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
Prix4,519.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    35 °
  • Ceinture Largeur  
    84 po
  • Rouleau Diamètre  
    7 po
  • Poids
    443.13 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA E
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    35 °
  • Type de galet tendeur
    Transition égale du bac
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Matériau de la coquille
    Tubulure en acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
HE7-35TET-84SB 1/4 ID DE TRAVERSE DE MUR
  • Conforme aux normes CEMA pour les dimensions et respecte ou dépasse les capacités de charge de la série
  • Conçu et fabriqué pour une longue durée de vie sans problème
  • Roulements à billes scellés de haute qualité
  • Système d’étanchéité à contact durable et sans entretien protégeant contre les contaminants

Les clients ont également acheté