Motion
HE7-45TE-72SB
Troughing Equal Idler - Cote CEMA E, angle de 45 °, diamètre de rouleau de 7 po, largeur de courroie de 72 po
N° D’ARTICLE MI04028697
N° MFRHE7-45TE-72SB
Prix2,107.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Troughing Equal Idler - Cote CEMA E, angle de 45 °, diamètre de rouleau de 7 po, largeur de courroie de 72 po
N° D’ARTICLE MI04028697
N° MFRHE7-45TE-72SB
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
Prix2,107.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    45 °
  • Ceinture Largeur  
    72 po
  • Distance entre les trous de montage
    81 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    62-5/8 po
  • Longueur totale
    85-7/8 po
  • Rouleau Diamètre  
    7 po
  • Hauteur du rouleau
    30-1/4 po
  • Longueur du rouleau
    25.75 po
  • Poids
    299.24 lb
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    12 po

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA E
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    45 °
  • Type de galet tendeur
    Trougher égal
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Matériau de la coquille
    Tubulure en acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
HE7-45TE-72SB 1/4 TENDEUR DE PRESSE-MUR
  • Conforme aux normes CEMA pour les dimensions et respecte ou dépasse les capacités de charge de la série
  • Conçu et fabriqué pour une longue durée de vie sans problème
  • Roulements à billes scellés de haute qualité
  • Système d’étanchéité à contact durable et sans entretien protégeant contre les contaminants

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté