Motion
D6-20EZR-30-5
Lit à chocs coulissant EZR – Cote CEMA D, angle de 20 °, largeur de courroie de 30 po, OAL de 60 po, roulement à billes scellé
N° D’ARTICLE MI04028958
N° MFRD6-20EZR-30-5
Prix11,881.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lit à chocs coulissant EZR – Cote CEMA D, angle de 20 °, largeur de courroie de 30 po, OAL de 60 po, roulement à billes scellé
N° D’ARTICLE MI04028958
N° MFRD6-20EZR-30-5
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
Prix11,881.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    20 °
  • Largeur de la courroie
    30 po
  • Distance entre les trous de montage
    39 po
  • Longueur totale
    60 po
  • Poids
    465.00 lb
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    12 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    L’EZR est un lit coulissant léger qui peut être utilisé dans la zone de chargement et au-delà, offrant un soutien continu dans l’ensemble du bac
  • Cote CEMA
    CEMA D
  • Types de produits
    Lit à chocs EZR
  • Série
    Système d’impact
  • Type de roulement
    Roulement à billes étanche

Aperçu

Description du fabricant
RAIL COULISSANT EZ DE D6-20EZR-30-5 5 PI 30
  • Le glisseur EZ utilise des cadres de poulie d’impact standard
  • Scelle les planches de la jupe dans la zone de chargement
  • Les rouleaux d’impact en position centrale sur l’EZI améliorent l’absorption des chocs
  • Disponible pour toutes les largeurs de courroie
  • Dimensions standard - s'aligne avec les galets tendeurs PPI standard

You May Also Like