Spécifications
Dimensions
- Base Largeur4.0000 po
- Longueur du boulon du centre au centre46.5000 po
- Hauteur totale10.0000 po
- Global Longueur50.5000 po
- Diamètre de la tige1 po
- Voyage30.0000 po
- Poids56 lb
Détails
- Série de roulements Dodge pour s’adapterTPE/TPK E/K 2-1/4 à 2-1/2 po; G SC 2-1/4 à 2-7/16 po; GM SCM 2-3/16 à 2-1/4 po; TPHU S-2000 2-3/16 po
- Type de cadreAngle supérieur
- Gamme de roulements LinkbeltETP TYPE E 2-1/4 à 2-1/2 po / 254 mm
- Page de produit du fabricant
- SériePTA
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
PPI 800 Série Split 10Pignon à courroie modulaire Split 10 série PPI 800 Pignon à deux pièces breveté novateur axé sur la réduction des temps d’arrêt et des problèmes sanitaires. Avec une conception à double fonction, ce pignon peut être placé en position verrouillée ou déverrouillée.
Voir la circulaire
PPI Composants d’appareils de manutentionPPI Rouleaux silencieux et poulies d’appareils de manutention
Voir la circulaire- PPI Aile en spirale et poulie en spirale Plus
PPI Aile en spirale et poulie en spirale Plus
Voir la brochure - PPI Tambour de transporteur spiral
PPI Tambour de transporteur spiral
Voir la brochure