Spécifications
Dimensions
- Base Largeur7.8125 po
- Global Hauteur2.0000 po
- Global Longueur18.1250 po
- Diamètre de la tige3/4 po
- Voyage12.0000 po
Détails
- Série de roulements Dodge pour s’adapterWSTU-SC SC 1-1/16 à 1-7/16 po; WSTU-SCM SCM 1 à 1-1/4 po
- Type de cadrePoignée centrale
- Gamme de roulements LinkbeltT-U300 1-1/4 à 1-7/16 po
- Numéro de catalogue du fabricantPWS-108X12
- Page de produit du fabricant
- SériePWS
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
PPI 800 Série Split 10Pignon à courroie modulaire Split 10 série PPI 800 Pignon à deux pièces breveté novateur axé sur la réduction des temps d’arrêt et des problèmes sanitaires. Avec une conception à double fonction, ce pignon peut être placé en position verrouillée ou déverrouillée.
Voir la circulaire
PPI Composants d’appareils de manutentionPPI Rouleaux silencieux et poulies d’appareils de manutention
Voir la circulaire- PPI Aile en spirale et poulie en spirale Plus
PPI Aile en spirale et poulie en spirale Plus
Voir la brochure - PPI Tambour de transporteur spiral
PPI Tambour de transporteur spiral
Voir la brochure