Spécifications
Dimensions
- Base Largeur12.0000 po
- Global Hauteur3.5000 po
- Global Longueur35.8750 po
- Diamètre de la tige1-1/2 po
- Voyage24.0000 po
Détails
- Série de roulements Dodge pour s’adapterWSTU-SC SC 2-1/2 à 2-15/16 po; WSTU-SCM SCM 2-7/16 à 2-11/16 po
- Type de cadrePoignée centrale
- Gamme de roulements LinkbeltT-U300 2-1/4 à 2-7/16 po
- Numéro de catalogue du fabricantPWS-300X24
- Page de produit du fabricant
- SériePWS
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
PPI 800 Série Split 10Pignon à courroie modulaire Split 10 série PPI 800 Pignon à deux pièces breveté novateur axé sur la réduction des temps d’arrêt et des problèmes sanitaires. Avec une conception à double fonction, ce pignon peut être placé en position verrouillée ou déverrouillée.
Voir la circulaire
PPI Composants d’appareils de manutentionPPI Rouleaux silencieux et poulies d’appareils de manutention
Voir la circulaire- PPI Aile en spirale et poulie en spirale Plus
PPI Aile en spirale et poulie en spirale Plus
Voir la brochure - PPI Tambour de transporteur spiral
PPI Tambour de transporteur spiral
Voir la brochure