Motion
100BTL22H

TSUBAKI (UST)
100BTL22H

Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - verrouillage conique, 100 / 1-1/4 po, 22 dents, bague 2517 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04030026
N° MFR100BTL22H
Prix336.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
100BTL22H

Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - verrouillage conique, 100 / 1-1/4 po, 22 dents, bague 2517 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04030026
N° MFR100BTL22H

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix336.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2-1/2 po
  • Taille de la bague
    2517
  • Diamètre du moyeu
    4-1/2 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7500 po
  • Diamètre extérieur
    9.4440 po
  • Largeur totale
    1-3/4 po
  • Diamètre du pas
    8.784 po
  • Largeur de la dent
    0.692 po
  • Poids
    11.00 lb

Détails

  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    22
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • CUP_NON
    097039376299

Aperçu

Description du fabricant
H100BTL22 2517 HT