Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Fermé Largeur16.3 mm
- Ouvert Largeur34.3 mm
- Hauteur totale27.6 mm
- Longueur totale96 mm
- Largeur totale62 mm
- Taille du portM5x0.8
Détails
- ActionAction unique (normalement fermé)
- Détails supplémentairesPince compacte à usage général avec guide linéaire intégré qui offre une rigidité élevée et une grande précision. Offert en tailles d’alésage de 10mm à 25mm. Cette série offre une ouverture des doigts plus large que la norme MHZ2.
- Option de carrosseriePort latéral
- Type de doigt2 Doigt standard (coup long)
- Type de pinceParallèle
- Force de maintien fermée 72 lb/po257 N
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale102 psi
- Pression de fonctionnement minimale36 psi
- Nombre de doigts2
- Plage de pression de fonctionnement36 psi à 102 psi
- Plage de température de fonctionnement14 °F à 140 °F
- Action du pistonÀ action unique (normalement fermé)
- Sexe portuaireFemme