Spécifications
Dimensions
- Distance centrale3.3500 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du réducteur du fabricantAL854
- Débit maximal tr/min88 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal2212 po-lb à 1750 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IEC143TC
- Taille de sortie1.5000 po
- Ratio20:1
- Facteur de service1.0
- Hauteur des dimensions d’expédition13-1/2 po
- Longueur des dimensions d’expédition14 po
- Largeur des dimensions d’expédition12-1/4 po
- Poids40.00 lb
Détails
- Type d’entréeC-Face Quill
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant0270-00684
- Numéro CUP du fabricant662798436180
- Puissance d’entrée maximale3.910 ch à 1750 tr/min
- Type de sortieSolide
- RéductionCélibataire
- Série850
- StyleB
- CUP_NON662798436180
Aperçu
- Boîtier en alliage d’aluminium usiné avec précision
- Arbre en alliage
- Roulements surdimensionnés
- Conception sans évent - Lubrifiée en usine