Motion
23020S-125F
Perceuse à embout remplaçable, type de perceuse à embout remplaçable, diamètre maximal de perceuse de 1-3/8 po, profondeur maximale de perçage de 5-3/8 po, tige plate Weldon
N° D’ARTICLE MI04031648
N° MFR23020S-125F
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Perceuse à embout remplaçable, type de perceuse à embout remplaçable, diamètre maximal de perceuse de 1-3/8 po, profondeur maximale de perçage de 5-3/8 po, tige plate Weldon
N° D’ARTICLE MI04031648
N° MFR23020S-125F
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    7-1/16 po
  • Diamètre maximal de la mèche
    1-3/8 po
  • Profondeur de perçage maximale
    5-3/8 po
  • Diamètre minimum de la mèche
    31/32 po
  • Longueur totale
    9-11/32 po
  • Diamètre de la tige
    1-1/4 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Type de perceuse
    Perceuse à embout remplaçable
  • Tige à bride
    Tige à bride
  • Code complet du porte-outils
    23020S-125F
  • Série
    Série 2
  • Type de tige
    Ballerines Weldon
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Cannelure droite ou spiralée
    Droit
  • Style de porte-outils
    23020S

Aperçu

Description du fabricant
23020S-125F SUPPORT