Spécifications
Dimensions
- Profondeur38 mm
- Dimensions212 x 59 x 38
- Poids9.1 oz
Détails
- Réponse ACMoyenne
- Ampères CA99mA
- Mise hors tension automatiqueOui
- Portée automatiqueOui
- Type de batterieAAA
- Enregistrement des donnéesOui
- AfficherDouble rétroéclairage
- Type d’affichageNumérique
- Caractéristiques et avantages• Pince amovible • Économie d’énergie
- Couleur du boîtierNoir/Jaune
- Capacité de la mâchoire0.3 po (8 mm)
- Mesure du courant CC max.99.9 mA
- Fonctions de mesureCourant CA
- Température de fonctionnement14 degrés à 130 °F
- Source d’alimentationBatterie
- Type de sondeSonde à pince
- Catégorie de sécuritéCAT II 300V
- Cote de sécuritéCAT II 300V
- Normes respectéesEN61326-1
- Plage de température14 à 122 °F
Aperçu
- Pince amovible
- Économie d’énergie