Motion
1311  EKTN9/C3

SKF
1311 EKTN9/C3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 55 mm, DE 120 mm, largeur 29 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI04032779
N° MFR1311 EKTN9/C3
Prix450.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
1311 EKTN9/C3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 55 mm, DE 120 mm, largeur 29 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI04032779
N° MFR1311 EKTN9/C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix450.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.1417 po / 29 mm
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Global Largeur  
    29 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    3.4 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Précision/normes
    Normal / P0
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement
    Aucun
  • Description
    1311 EKTN9 C3 BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Localisation
    Aucun
  • Description longue
    Le roulement 1311 EKTN9/C3 comprend un 1:12 alésage conique de 55 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 120 mm, une largeur de 29 mm; adapté aux équipements de précision.
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1311 EKTN9/C3
  • Rpm max.
    7500 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11390 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4040 lbf
  • Relubrifiable
    Aucun
  • Élément roulant
    Balle
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    1300
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316576625831

Aperçu

Description du fabricant
1311 EKTN9 C3 BRG