Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’orifice40 mm
- Hauteur totale120 mm
- Longueur totale137 mm
- Largeur totale96 mm
- Taille du port1-1/2 BSPT
- Poids4.1 kg
Détails
- ActionnementPneumatique à action directe
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Type de liquide compatibleVide
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv28 Cv
- Pression de fonctionnement minimale-101 kPa
- Nombre de solénoïdes1
- Plage de température de fonctionnement-5 à +99 °C
- Sexe portuaireFemme
- Matériau du jointNitrile
- Fluct de tension admissible du solénoïde-15 à +10 %
- Consommation d'énergie du solénoïde1.8 W
- Normes respectéesJIS B 2210 10K
Aperçu
- Type pneumatique
- Le débit varie de 0.80 à 43 Cv
- Taille de l’orifice : 7mm à 50mm
- Port : 1/8 à 2 Rc(PT)
- Matériau du joint : NBR, FKM, EPR