Motion
FSMR32-12-11-A
Ruland FSMR32-12-11-A - Accouplement de poutre, Type vis de fixation 6-Beam, Alésages 12mmx11mm, OD 31.8mm, L 44.5mm, 7075 Aluminium
N° D’ARTICLE MI04045188
N° MFRFSMR32-12-11-A
Prix122.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland FSMR32-12-11-A - Accouplement de poutre, Type vis de fixation 6-Beam, Alésages 12mmx11mm, OD 31.8mm, L 44.5mm, 7075 Aluminium
N° D’ARTICLE MI04045188
N° MFRFSMR32-12-11-A
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
Prix122.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    12 mm
  • Alésage - Côté 2
    11 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8420 po
  • Désalignement angulaire maximal
    3 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.38 mm
  • Diamètre extérieur
    31.8 mm
  • Longueur totale
    44.5 mm
  • Taille du filetage
    M6
  • Poids
    0.27 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0,025 / -0,000 mm
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Instructions d’installation
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    7075 Aluminium
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Nombre de faisceaux
    Six poutres
  • Température de fonctionnement
    -40 à +225 °F
  • Type de pince à vis
    Type de vis de fixation
  • Série
    Raccord de poutre série F 6
  • Capacité de couple
    4.17 pi-lb
  • Raideur de torsion
    0.630 N-m/dég
  • CUP_NON
    63452901093

Aperçu

Description du fabricant
FSMR32-12-11-A RACCORD À VIS DE PRESSION 6-BEAM
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon