Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur1.5000 po
- Taille du boulon0.3125 po
- Alésage Diamètre3/4 po
- Global Hauteur1.3500 po
- Longueur totale Diamètre4.2500 po
- Largeur totale2.3750 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionAcier inoxydable
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590356669
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechangeSUC204-12
- Type de jointJoint en caoutchouc silicone approuvé par la FDA protégé par un élingue en acier inoxydable
- Type de roulementBalle
- CUP_NON1200106972235