Motion
1X150 LIVRAISON DE CARBURANT 200

GATES RUBBER CO
1X150 FUEL DELIVERY 200

1X150 LIVRAISON DE CARBURANT 200
N° D’ARTICLE MI04046427
N° MFR1X150 FUEL DELIVERY 200
Prix22.85 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
1X150 FUEL DELIVERY 200

1X150 LIVRAISON DE CARBURANT 200
N° D’ARTICLE MI04046427
N° MFR1X150 FUEL DELIVERY 200
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
Prix22.85 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    150 pi
  • Rayon de courbure minimum
    8.0 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.50 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Rouge
  • Matériau du couvercle
    Nitrile carboxylé - Type C4
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Transfert de mazout et de carburant diesel dans des applications à des températures aussi basses que –40°F (–40°C). Compatible avec les carburants Bio-Diesel jusqu’à B20. Le flexible reste flexible jusqu'à –20°F (–29°C). Pour les services résidentiels et commerciaux robustes où un couvercle résistant à l’abrasion et non marquant est requis.
  • Code d’harmonisation
    4009.31.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    180 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Textile synthétique
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • CUP_NON
    770075156482
  • Pression de service
    13.8

Aperçu

Description du fabricant
1 LIVRAISON PRINCIPALE DE CARBURANT 200