Motion
W2SS227
Roue à rail linéaire – DoubleVée – Série WSSX, 2 po de diamètre extérieur, 1.210 po de diamètre extérieur, 0.438 po de largeur, 0.3750 po de diamètre de diamètre de diamètre
N° D’ARTICLE MI04046598
N° MFRW2SS227
Prix130.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue à rail linéaire – DoubleVée – Série WSSX, 2 po de diamètre extérieur, 1.210 po de diamètre extérieur, 0.438 po de largeur, 0.3750 po de diamètre de diamètre de diamètre
N° D’ARTICLE MI04046598
N° MFRW2SS227
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
Prix130.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Charge axiale
    117 lbf
  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    1.210 po
  • Poids
    0.86 lb
  • Taille de la roue
    2 po
  • Largeur
    0.438 po

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable 440C
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier inoxydable 440C
  • Lubrifiant
    Krytox227
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier inoxydable 440C
  • Capacité de charge radiale
    494 lbf
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier inoxydable 304
  • Série
    WSSX
  • Matériau du bouclier
    Acier inoxydable 304

Aperçu

Description du fabricant
W2SS227 ROUE DOUBLE
  • Acier inoxydable AISI 440C résistant à la corrosion
  • Roulement à billes à contact angulaire à double rangée
  • Moulage de précision 90° placage à l’intérieur ou à l’extérieur des surfaces de course
  • Renforcé pour les charges lourdes et la durabilité
  • Protège contre les gros débris et les chocs
  • Compatible avec les salles blanches et les salles blanches à chaleur élevée