Motion
L18-04AMB
Lubrificateur d’air modulaire - Taille 1/2 NPT , cuve en métal, débit maximal de 96 pi3/min, capacité d’huile de 4.09 oz
N° D’ARTICLE MI04047399
N° MFRL18-04AMB
Prix136.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrificateur d’air modulaire - Taille 1/2 NPT , cuve en métal, débit maximal de 96 pi3/min, capacité d’huile de 4.09 oz
N° D’ARTICLE MI04047399
N° MFRL18-04AMB
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
Votre prix136.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/2 NPT

Détails

  • Matériau de la cuvette
    Métal
  • Options de bol
    Aucun
  • Type de lubrificateur
    Compact
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    150 °F
  • Débit maximum
    96 pcm
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Température de fonctionnement min.
    32 °F
  • Huile Capacité  
    4.09 oz
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    32 à 150 °F
  • Lubrifiants recommandés
    SAE 10/150SSU
  • Série
    L18

Aperçu

Description du fabricant
L18-04AMB

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon