Motion
CG40-75-010

MECHANIX WEAR
CG40-75-010

Gants de mécanicien haute dextérité CG Heavy Duty - grande taille, manchette à boucles et à crochets, cuir, caoutchouc
N° D’ARTICLE MI04047718
N° MFRCG40-75-010
Prix62.73 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MECHANIX WEAR
CG40-75-010

Gants de mécanicien haute dextérité CG Heavy Duty - grande taille, manchette à boucles et à crochets, cuir, caoutchouc
N° D’ARTICLE MI04047718
N° MFRCG40-75-010

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix62.73 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9

Détails

  • Matériau arrière
    Spandex
  • Type de fermeture
    Crochet et boucle
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Noir, brun
  • Mot-clé de description
    Non doublé
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Matériel
    Cuir, caoutchouc
  • Type de produit
    Gants de mécanicien
  • Caractéristiques de la paume
    Paume rembourrée en mousse
  • Type de protection
    Anti-vibration

Aperçu

Description du fabricant
GANTS ROBUSTES DE CG40-75-010 CG (GRANDS,