Spécifications
Dimensions
- Taille102 (longueur) en
- Poids20 lb
Détails
- Type d’accessoireRail de guidage
- À utiliser avecSystème de coupe TrackSaw
- ComprendDWS5023 102 en voie
- CUP_NON885911085434
Aperçu
- Le système de coupe TrackSaw sans dégagement offre des coupes précises, droites et sans éclats
- Rails à double tranchant TrackSaw pour des coupes parfaitement droites dans les deux directions
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire