Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale106 mm
- Largeur totale50 mm
- Taille du port1/4 BSPT
Détails
- Comp. liquideAir
- Options inclusesManomètre
- Température de fonctionnement maximale150 °F
- Débit d’air maximal70 scfm
- Pression de fonctionnement maximale300 psi
- Pression de consigne maximale150 psi
- Température de fonctionnement min.32 °F
- Pression minimale réglée5 psi
- Plage de température de fonctionnement32 à 150 °F
- Sexe portuaireFemme
- Type de régulation de pressionSoupape de décharge
- Type de produitRégulateurs d’air standard
- Définir la plage de pression5 à 150 psi
- Norme de filetageBSPT