Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale67.9 mm
- Longueur totale106 mm
- Largeur totale65.9 mm
- Poids0.66 lb
Détails
- Vitesse de communication125/250/500 kbit/s
- Protocole de signal numériqueDeviceNet
- Courant d’entrée maximum2 A
- Tension d’entrée maximale24 V c.c.
- Type de montageDirectement
- Nombre d’entrées512
- Nombre de sorties512
- Type de pièceUnité d’interface série
- Normes respectéesCE, CSA/UL, RoHS
- Type de connecteur électrique de vannePlug-in
- Type de câblageConnecteur circulaire