Spécifications
Dimensions
- Poids de l’accumulateur16.6 lb
- Orifice produit1/2 BSPP et M33x1.5
- Hauteur totale8.13 po
- Diamètre de la coquille6.10 po
Détails
- Capacité de l’accumulateur0.370 gal (É.-U.)
- Détails supplémentairesLes accumulateurs à membrane sont une option économique pour de nombreuses fonctions impliquant le stockage d’énergie, l’absorption des chocs ou l’amortissement des pulsations dans un système hydraulique ou liquide.
- Certification du paysItalie
- Matériau de la membraneNBR (Buna N)
- Matériau de l'orifice produitAcier au carbone
- Port de gazM 28 x 1.5
- Connexion de ligneRaccord fileté - Combo mâle/femelle
- Catalogue du fabricant
- Débit maximum25 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale4700 psi
- Température maximale180 ̊F
- MoyenHuile minérale
- Température minimale5 ̊F
- Position de montageTout angle
- Sexe portuaireHomme/femme
- Rapport de pression8:1
- RéparableNon réparable
- SérieSBO 330
- Matériau de la coquilleAcier au carbone
- Norme de filetageBSPP
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Filtration Hydac pour fer et acierFiltration Hydac pour fer et acier
Voir la documentation
Métaux primaires HydacComposants, systèmes et service Hydac pour les industries du fer, de l’acier et du métal.
Voir la documentation
Ingénierie des fluides Hydac pour les opérateurs d’usineHydac est un important fournisseur de technologie de fluides, d’équipements hydrauliques et électroniques.
Voir la documentation
Composants, systèmes et service Hydac pour transformateursComposants, systèmes et service Hydac pour transformateurs
Voir la documentation