Motion
C11000962000M

AS RAYMOND
C11000962000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 1.1000 in OD, 2.0000 in Length, 0.0960 in Wire Size, 26.4000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI04049246
N° MFRC11000962000M
Prix3.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C11000962000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 1.1000 in OD, 2.0000 in Length, 0.0960 in Wire Size, 26.4000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI04049246
N° MFRC11000962000M
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
Votre prix3.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1.1000 po
  • Poids
    0.05839 lb
  • Taille du fil
    0.0960 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C11000962000M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    26.4000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C1100-096-2000M RESSORT DE COMPRESSION