Motion
IP8000-020
IP8000-020
N° D’ARTICLE MI04050386
N° MFRIP8000-020
Prix1,030.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
IP8000-020
N° D’ARTICLE MI04050386
N° MFRIP8000-020
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
Prix1,030.87 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
POSITIONNEUR IP8000-020
  • Le courant de sortie (4-20mADC) détecte la position à distance (type rotatif)
  • Résistance aux vibrations : aucune résonance 5 à 200Hz
  • Résistance à la poussière : Conforme à JIS F8007 IP65
  • Diamètre extérieur du manomètre 43
  • Les accessoires comprennent : restriction de sortie avec soupape pilote, joint de levier de fourche, ressort de compensation, plaque de balance externe

Les clients ont également acheté