Motion
22318CAGME4C3TL

NSK CORP, BEARING DIV
22318CAGME4C3TL

Roulement à rouleaux sphériques - DI 90 mm, DI 190 mm, largeur 64 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI04052897
N° MFR22318CAGME4C3TL
Prix1,656.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
22318CAGME4C3TL

Roulement à rouleaux sphériques - DI 90 mm, DI 190 mm, largeur 64 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI04052897
N° MFR22318CAGME4C3TL

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,656.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    190 mm
  • Global Largeur  
    64 mm
  • Poids
    8.56 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Les roulements à rouleaux sphériques Tough & Long Life - TL de NSK sont conçus pour durer et surpasser les solutions de roulement conventionnelles dans les conditions de chaleur élevée des sécheuses et des calandres des machines à papier, où les défaillances de roulements sont un obstacle trop courant à la productivité
  • Capacité de charge dynamique
    149500 kN
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176725029
  • Tr/min maximum (graisse)
    2400 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    223
  • Capacité de charge statique
    158500 kN
  • CUP_NON
    029176725029

Aperçu

Description du fabricant
22318CAGME4C3TL ROULEAU SHERICAL BRG
  • Pour les applications de séchoir à papier et de calendrier à haute température et à haute vitesse
  • Composition en acier novatrice
  • Processus spécial de traitement thermique
  • La dureté accrue de la surface de la canalisation favorise une durée de vie plus longue
  • Stabilité dimensionnelle pour des températures de fonctionnement allant jusqu’à 200°C
  • Élément de roulement à anneau interne et externe carburé
  • Fabricant : NSK