Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage80 mm
- Longueur totale du corps530.9 mm
- Taille du port1/4 NPT
- Accident vasculaire cérébral95.7 mm
Détails
- Position de montage du brasDroite
- Angles d’ouverture du bras90 °
- Options de carrosserieStandard
- Force de serrage à 0.5Mpa880 N-m
- Pays d’origineJP
- Type de coussinAucun (côté pincement), pare-chocs en caoutchouc (côté déclampage)
- Force de serrage maximale12035 lbf/po
- Pression de fonctionnement maximale+0.8 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale+0.3 MPa
- Durée minimale de la pince1 s
- Délai minimum avant la mise en production1 s
- Plage de pression de fonctionnement+0.3 à +0.8 MPa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +60 °C
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardNPT
- Type de produitCylindres pneumatiques à pince droite
- Pression d’épreuve+1.2 MPa
- SérieCKZ2N
Aperçu
- Taille de l'alésage 80mm
- Conforme à la norme NAAMS
- 72 modèles de bras disponibles
- Conception peu encombrante
- Filetage de port de type G ou NPT