Motion
8220G406AC120/60D

ASCO
8220G406AC120/60D

Vanne de procédé pour eau chaude/vapeur - matériau en laiton, 2-Way, 2-Position, normalement fermée, 120/60-110/50 V c.a., eau chaude, vapeur
N° D’ARTICLE MI04054344
N° MFR8220G406AC120/60D
Prix391.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ASCO
8220G406AC120/60D

Vanne de procédé pour eau chaude/vapeur - matériau en laiton, 2-Way, 2-Position, normalement fermée, 120/60-110/50 V c.a., eau chaude, vapeur
N° D’ARTICLE MI04054344
N° MFR8220G406AC120/60D

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix391.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’orifice
    1/2 po
  • Taille du tuyau
    1/2 po
  • Taille du port
    1/2 NPT
  • Poids
    0.48 lb

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Certification (UL)
    Vanne à usage général
  • Type de liquide compatible
    Eau chaude, vapeur
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    4.7 Cv
  • Température maximale du liquide
    210 °F
  • Pression de fonctionnement minimale
    5 psi
  • Diff. de pression de fonctionnement vapeur
    125 psi
  • Pression de fonctionnement Diff Eau
    150 psi
  • Plage de pression de fonctionnement
    125 psi
  • Trousses de reconstruction
    323468
  • Bobine de rechange
    238810-032-D
  • Matériau du joint
    PTFE
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Classe H
  • Type de bobine de solénoïde
    HT
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    120/60-110/50 V c.a.
  • Normes respectées
    UL/CSA/CE
  • Température de la vapeur
    353 °F
  • Fonctionnalité de la vanne
    2-Way, 2-Position normalement fermé
  • Watts
    10.1 W

Aperçu

Description du fabricant
8220G406AC120/60D
  • Spécifiez ces vannes pour les applications à haute température que l’on retrouve dans les blanchisseries, les moulures, l’atomisation à la vapeur, les stérilisateurs, les autoclaves et bien d’autres
  • Service d'eau chaude jusqu'à un différentiel de 210 psi à 210°F
  • Sévice vapeur à 125 psi différentiel à 353°F
  • Actionnement piloté ou à action directe
  • Versions sans plomb disponibles sur les robinets d’eau chaude 8210 pour la conformité à la Safe Drinking Water Act