Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 13/8 po, 5/16 po
- Type de taille de fin 13/8 BSPP, 5/16 JIC 37°
- Extrémité 2 Taille3/8 po, 5/16 po
- Type de taille End 23/8 BSPP, 5/16 JIC 37°
- Corps hexagonal22.0
- Longueur totale34.0
- Profondeur du filetage5.94
- Taille du filetage 23/8-19
- Poids0.01 lb
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Style/type des deux extrémitésBSPP à JIC 37° Évasion, JIC 37° Évasion à BSPP
- Mot-clé de description5/16 po mâle JIC 37° évasé x 3/8 po mâle britannique tuyau standard parallèle
- Style de fin 1JIC 37° évasé pour homme
- Filetage de l’extrémité 1(SAE) 1/2–20
- Style de fin 2Tuyau standard britannique mâle parallèle
- Extrémité 2 Filetage(BSPP) 3/8–19
- Style de fin 3Sans objet
- Style de fin 4Sans objet
- MatérielAcier
- PlacageCR3
- Série7002
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle de BrennanCampagne promotionnelle de Brennan
Voir la documentation
Raccords et adaptateurs de tube BrennanRaccords et adaptateurs de tube Brennan
Voir la documentation
Le quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs BrennanLe quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs Brennan
Voir la documentation