Motion
10C5-10RFFORX

GATES RUBBER CO
10C5-10RFFORX

7238-01545 -
N° D’ARTICLE MI04055121
N° MFR10C5-10RFFORX
Prix118.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
10C5-10RFFORX

7238-01545 -
N° D’ARTICLE MI04055121
N° MFR10C5-10RFFORX
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
Votre prix118.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    10
  • Taille/type de fin
    5/8 FFORX
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    10
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.5000 po
  • Taille SAE
    J1453 Joint torique joint facial
  • Taille du filetage
    1-14 VD
  • Taille de filetage 1
    1-14
  • Poids
    0.43 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les accouplements attachables sur site Gates D.O.T. Type A2 fonctionnent avec des tuyaux C5C, C5CXH, C5D et C5M pour permettre un assemblage facile des conduites de frein à air, de servodirection, de refroidisseur d'huile de transmission et d'huile chaude sans avoir besoin d'une sertisseuse.
  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Configuration
    Droit
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Sexe final
    Pivot femelle
  • Type de fin 1
    FFORX
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de raccord
    Joint torique pour le visage
  • À utiliser avec
    C5C, C5D, C5CHX, C5M
  • Numéro CUP du fabricant
    072053288810
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Matériel
    Acier
  • Type de joint
    Joint torique
  • Émerillon
    Oui
  • CUP_NON
    072053288810

Aperçu

Description du fabricant
10C5-10RFFORX RACCORD
  • Conçu pour fonctionner avec le flexible Gates C5 ; Acier au carbone zingué ; Conforme à la norme DOT FMVSS 106-74 Type AII ;
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good