Motion
20A132CS

Drillco
20A132CS

20A132CS
N° D’ARTICLE MI04056203
N° MFR20A132CS
Prix79.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Drillco
20A132CS

20A132CS
N° D’ARTICLE MI04056203
N° MFR20A132CS
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
Prix79.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Plus grande taille de filetage
    1/2 – 13
  • Longueur totale
    3-3/8 po
  • Taille de filetage la plus petite
    1/2 – 13
  • Longueur du filetage
    1-21/32 po
  • Taille du filetage
    1/2-13

Détails

  • Chambre
    Bas, fiche, conique
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Point d’extension
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Nombre de prises
    3
  • Série
    2000
  • Type de taraud
    Main
  • Limite de filetage/ajustement
    H3
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE 20A132CS ROBINETS 1/2-13 GROSSIERS