Spécifications
Dimensions
- Rapport de vitesse60 :1
- Charge suspendue300 lb
- Poids16.75 lb
Détails
- Type de condition de serviceService continu
- Abréviation du boîtierTEFC
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge2.40 / 1.30 A
- Couple de pleine charge120 po/lb
- Guide de dimensionnement du moteur à engrenages
- Code d’harmonisation8501.40.2020
- Puissance d’entrée1/4 hp
- Vidéo didactique
- Classe d’isolationB
- Cote IPIP43
- Phase du moteur1 ph
- Tension d’alimentation du moteur115/230 V
- Plaque de montageP125-750-1000 Optionnel
- Type de montageVisage/pied
- Cadre NEMA42
- Régime de sortie28.0 tr/min
- Type d’arbreAngle droit
- Étape1
- Normes respectéesCURUS, RoHS
- Schéma de câblage
Aperçu
- Couple continu jusqu’à 130 po-lb
- Utilisé dans les applications pour l’équipement industriel, la distribution de boissons, l’équipement d’emballage et les convoyeurs
- Fabriqué aux États-Unis