Spécifications
Dimensions
- Rapport de vitesse128 :1
- Charge suspendue150 lb
- Poids12.50 lb
Détails
- Type de condition de serviceService continu
- Abréviation du boîtierTEFC
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge1.60 A
- Couple de pleine charge113 po/lb
- Guide de dimensionnement du moteur à engrenages
- Code d’harmonisation8501.40.2020
- Puissance d’entrée1/20 hp
- Vidéo didactique
- Classe d’isolationB
- Cote IPIP44
- Phase du moteur1 ph
- Tension d’alimentation du moteur115 V
- Plaque de montageInclus
- Type de montageVisage/pied
- Régime de sortie13.0 tr/min
- Type d’arbreParallèle
- Étape3
- Normes respectéesCSA, RoHS, UL
- Schéma de câblage