Motion
017-485-0028
Moteur à engrenage parallèle CA - 28:1 Rapport, 1/2 hp, 230 V, 3 ph, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 1.60 A - Courant de pleine charge
N° D’ARTICLE MI04057256
N° MFR017-485-0028
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à engrenage parallèle CA - 28:1 Rapport, 1/2 hp, 230 V, 3 ph, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 1.60 A - Courant de pleine charge
N° D’ARTICLE MI04057256
N° MFR017-485-0028
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rapport de vitesse
    28:1
  • Charge suspendue
    636 lb
  • Poids
    34.50 lb

Détails

  • Type de condition de service
    Service continu
  • Abréviation du boîtier
    TEFC
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60/90 Hz
  • Courant de pleine charge
    1.60 A
  • Couple de pleine charge
    443 po/lb
  • Guide de dimensionnement du moteur à engrenages
  • Code d’harmonisation
    8501.51.2020
  • Puissance d’entrée
    1/2 hp
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP43
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V
  • Plaque de montage
    Inclus
  • Type de montage
    Visage/pied
  • Cadre NEMA
    48
  • Régime de sortie
    63.0 tr/min
  • Type d’arbre
    Parallèle
  • Étape
    3
  • Normes respectées
    CSA, RoHS, UL
  • Tension d’alimentation
    230 V c.a.
  • CUP_NON
    845171003470
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR D'ENGRENAGE 017-485-0028 1/2HP 230VAC
  • Couple continu jusqu’à 950 po-lb
  • Pour les applications où une plus grande efficacité ou un service d’onduleur lourd sont requis
  • Fabriqué aux États-Unis