Spécifications
Dimensions
- Rapport de vitesse70 :1
- Charge suspendue100 lb
- Poids12.50 lb
Détails
- Type de condition de serviceService continu
- Abréviation du boîtierTENV
- Type de boîtierTENV (entièrement fermé, non ventilé)
- Courant de pleine charge0.59 A
- Couple de pleine charge102 po/lb
- Guide de dimensionnement du moteur à engrenages
- Code d’harmonisation8501.31.6000
- Puissance d’entrée1/20 hp
- Vidéo didactique
- Classe d’isolationF
- Cote IPIP10
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Tension d’alimentation du moteur90 V
- Type de moteurBrossé
- Plaque de montageInclus
- Type de montagePied
- Régime de sortie24.0 tr/min
- SérieVWDIR23 BC
- Type d’arbreAngle droit
- Étape3
- Normes respectéesCSA, RoHS, UL
- CUP_NON845171001834
- Schéma de câblage
Aperçu
- Couple continu jusqu’à 250 po-lb
- Utilisé dans les applications pour l’équipement industriel, la distribution de boissons, l’équipement d’emballage et les convoyeurs
- Disponible dans les orientations de l’arbre droit et gauche
- Fabriqué aux États-Unis