Motion
014-242-9036
Moteur à engrenages parallèles CA - Rapport 36  :1, 1/6 hp, 115 V, 1 ph, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), montage sur face/pied, 3.80 A - Courant de pleine charge
N° D’ARTICLE MI04057411
N° MFR014-242-9036
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à engrenages parallèles CA - Rapport 36  :1, 1/6 hp, 115 V, 1 ph, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), montage sur face/pied, 3.80 A - Courant de pleine charge
N° D’ARTICLE MI04057411
N° MFR014-242-9036
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rapport de vitesse
    36 :1
  • Charge suspendue
    175 lb
  • Poids
    16.00 lb

Détails

  • Type de condition de service
    Service continu
  • Abréviation du boîtier
    TEFC
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    3.80 A
  • Couple de pleine charge
    193 po/lb
  • Guide de dimensionnement du moteur à engrenages
  • Code d’harmonisation
    8501.40.2020
  • Puissance d’entrée
    1/6 hp
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    IP44
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Plaque de montage
    Inclus
  • Type de montage
    Visage/pied
  • Régime de sortie
    48.0 tr/min
  • Type d’arbre
    Parallèle
  • Étape
    3
  • Normes respectées
    RoHS
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR D'ENGRENAGE 014-242-9036 1/6HP 115VAC
  • Couple continu jusqu’à 385 po-lb
  • Utilisé dans les applications pour les barrières de chemin de fer, les barrières de sécurité, l’équipement de machine-outil, l’équipement d’emballage, les alimenteurs de semences, les convoyeurs médicaux et bien d’autres
  • Fabriqué aux États-Unis