Motion
014Q307-0286
Moteur à engrenages parallèles CA - Rapport 286  :1, 1/4 hp, 115 V, 1 ph, ODP (anti-gouttes ouvertes), montage sur face/pied, 5.70 A - Courant de pleine charge
N° D’ARTICLE MI04057419
N° MFR014Q307-0286
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à engrenages parallèles CA - Rapport 286  :1, 1/4 hp, 115 V, 1 ph, ODP (anti-gouttes ouvertes), montage sur face/pied, 5.70 A - Courant de pleine charge
N° D’ARTICLE MI04057419
N° MFR014Q307-0286
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rapport de vitesse
    286 :1
  • Charge suspendue
    300 lb
  • Poids
    12.50 lb

Détails

  • Type de condition de service
    Service continu
  • Abréviation du boîtier
    ODP
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    5.70 A
  • Couple de pleine charge
    600 po/lb
  • Guide de dimensionnement du moteur à engrenages
  • Code d’harmonisation
    8501.40.2020
  • Puissance d’entrée
    1/4 hp
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    IP10
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Plaque de montage
    Inclus
  • Type de montage
    Visage/pied
  • Cadre NEMA
    48
  • Régime de sortie
    6.0 tr/min
  • Type d’arbre
    Parallèle
  • Étape
    3
  • Normes respectées
    CE, CSA, RoHS, UL
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR D'ENGRENAGE 014Q307-0286 1/4HP 115VAC