Motion
017-482-0013
Moteur à engrenage parallèle CA - 13:1 Rapport, 1/2 hp, 230/460 V, 3 ph, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 1.63 A - Courant de pleine charge
N° D’ARTICLE MI04057447
N° MFR017-482-0013
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à engrenage parallèle CA - 13:1 Rapport, 1/2 hp, 230/460 V, 3 ph, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 1.63 A - Courant de pleine charge
N° D’ARTICLE MI04057447
N° MFR017-482-0013
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rapport de vitesse
    13:1
  • Charge suspendue
    491 lb
  • Poids
    40.00 lb

Détails

  • Type de condition de service
    Service continu
  • Abréviation du boîtier
    TEFC
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    1.63 A
  • Couple de pleine charge
    213 po/lb
  • Guide de dimensionnement du moteur à engrenages
  • Code d’harmonisation
    8501.51.2020
  • Puissance d’entrée
    1/2 hp
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    IP43
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Plaque de montage
    Inclus
  • Type de montage
    Visage/pied
  • Cadre NEMA
    48
  • Régime de sortie
    135.8 tr/min
  • Type d’arbre
    Parallèle
  • Étape
    2
  • Normes respectées
    CE, CSA, RoHS, UL
  • Tension d’alimentation
    230 V c.a., 460 V c.a.
  • CUP_NON
    845171003371
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR D'ENGRENAGE 017-482-0013 1/2HP 230/460VAC
  • Couple continu jusqu’à 1,017 po-lb
  • Utilisé dans les applications pour les brûleurs à carburant, les convoyeurs et l’équipement de transformation des aliments, l’équipement de distribution de glace et de boissons et bien d’autres
  • Fabriqué aux États-Unis