Spécifications
Dimensions
- Rapport de vitesse29:1
- Charge suspendue636 lb
- Poids28.00 lb
Détails
- Type de condition de serviceService continu
- Abréviation du boîtierTEFC
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge3.97 A
- Couple de pleine charge232 po/lb
- Guide de dimensionnement du moteur à engrenages
- Code d’harmonisation8501.40.2020
- Puissance d’entrée1/4 hp
- Vidéo didactique
- Classe d’isolationB
- Cote IPIP43
- Phase du moteur1 ph
- Tension d’alimentation du moteur115 V
- Plaque de montageInclus
- Type de montageVisage/pied
- Cadre NEMA48
- Régime de sortie60.0 tr/min
- Type d’arbreParallèle
- Étape2
- Normes respectéesCE, CSA, RoHS, UL
- Tension d’alimentation115 V c.a.
- CUP_NON845171002305
- Schéma de câblage
Aperçu
- Couple continu jusqu’à 1,200 po-lb
- Utilisé dans les applications pour les barrières de chemin de fer, les barrières de sécurité, l’équipement de machine-outil, l’équipement d’emballage, les alimenteurs de semences, les convoyeurs médicaux et bien d’autres
- Fabriqué aux États-Unis