Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.9900 po
- Angle de contactSans objet
- Largeur de la bague intérieure22.225 mm
- Extérieur Diamètre62 mm
- Global Largeur0.8750 po
- Cote de précisionABEC 1
Détails
- ApplicationAgriculture, zones à forte contamination
- Matériau du roulementAcier SAE 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- Description206RPR4-B AGRICULTURE
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC3
- Description longueLe 206KRP4 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.9900 po avec un diamètre extérieur de 62 mm et une largeur de 0.8750 po, doublement scellé pour une longue durée de vie.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant206KRP4
- Rpm max.800 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-20 à 300° F
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106981145