Spécifications
Dimensions
- Diamètre du cercle de boulonnage2.6250 po
- Alésage Diamètre30 mm
- Taille de la bague2012
- Taille de la rainure de clavette8 x 3.3 mm
- Longueur jusqu’à Alésage32 mm
- Extérieur Diamètre2.7500 po
- Longueur de vis7/8 po
- Taille du filetage7/16 po
- Poids1.39 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Numéro CUP du fabricant4014486252415
- MatérielFer gris
- Nombre de trous de boulons2
- Couple de serrage des vis31 N-m
- CUP_NON4014486252415
- Couple de la clé280 po/lb