Motion
SD-012016-04QL
Accessoire de ponceuse à air - À utiliser avec : bandes spiralées abrasives
N° D’ARTICLE MI04059872
N° MFRSD-012016-04QL
Prix9.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accessoire de ponceuse à air - À utiliser avec : bandes spiralées abrasives
N° D’ARTICLE MI04059872
N° MFRSD-012016-04QL
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
Prix9.63 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type d’accessoire
    Tambour de ponçage d’expansion en caoutchouc
  • Description
    Tambour de ponçage à expansion en caoutchouc à verrouillage rapide avec tige
  • À utiliser avec
    Bandes en spirale abrasives

Aperçu

Description du fabricant
SD-012016-04QL TIGE 3/4 X 1 1/4
  • Pour le montage de manchons de ponçage abrasifs
  • Les manchons sont fixés en place par une expansion contrôlée de la broche du tambour en caoutchouc solide
  • L’expansion du caoutchouc est contrôlée en tournant simplement la broche en caoutchouc à la main
  • Aucun outil n’est nécessaire
  • La broche en caoutchouc est placée directement sur le mandrin/arbre d’entraînement
  • Le caoutchouc procure un amorti pour un fini lisse et uniforme.