Spécifications
Dimensions
- Longueur totale3.00 po
- Taille du port3/4 NPT
- Poids1.9800 lb
Détails
- Matériau de la billeA108-CS plaqué chrome
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Matériau du joint de corpsPTFE
- Style de carrosserie2 pièces
- Type de connexionFiletage femelle conique (NPT)
- Type de contrôleFonctionnement manuel
- Direction du débit2-Way
- Matériau de la poignéeAcier inoxydable
- Style de poignéePoignée à levier - rappel par ressort
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier au carbone
- Pression de fonctionnement maximale2000 psi
- Cote de pression des médiasEau froide - 2000 psi, vapeur - 150 psi
- Type de montageEn ligne fileté
- Matériau du joint toriquePTFE
- Style de transfertPort standard
- Types de produitsRobinet à bille
- Matériau du siègeMPTFE
- Série89-500
- NormesConforme à la norme MSS SP-110
- Matériau de la tigeAcier inoxydable 316
- Matériau du joint de tigeMPTFE
- Finition de surfacePhosphate de zinc
- TypeRobinet à bille
- CUP_NON670750143656
- Matériau du corps de vanneAcier au carbone
Aperçu
- Reprise du ressort pour fermeture (suffixe “01” )
- Reprise du ressort pour ouvrir (suffixe “08” )
- Tous les composants du levier sont en acier inoxydable
- Protection contre la corrosion par le phosphate de zinc
- Le couple de fonctionnement est environ trois fois le couple standard de la soupape
- Tige résistante à l’éclatement
- Presse-étoupe réglable
- Composants de l’investissement
- Sièges à remplissage multiple
- Sécurité incendie « dès la conception » (nécessite -24 suffixe)