Spécifications
Dimensions
- Débit minimum15 gal/min
- Taille du port2 NPT
Détails
- Température de fonctionnement maximale330 °F
- Débit maximum180 gal/min
- Norme de filetageNPT
Aperçu
- Pour la mesure du débit de liquide sur et hors du champ pétrolifère
- Comprend un boîtier robuste en acier inoxydable 316 et des ensembles de support de rotor, un rotor en acier inoxydable CD4MCU et un arbre de rotor et des roulements de tourillon en carbure de tungstène résistants aux abrasifs
- Maintient la précision des mesures et l’intégrité mécanique dans les fluides corrosifs et abrasifs couramment trouvés dans les projets d’inondation d’eau dans les champs pétroliers et dans de nombreuses applications industrielles