Motion
1VL34X1/2 EN VRAC

BROWNING
1VL34X1/2 BULK

2740066 poulie à pas variable - série VL, 1 rainure, 3L/4L/5L/A/B taille de section de courroie, 0.5000 po de diamètre, 3.1500 po de diamètre extérieur, fini sans rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04061737
N° MFR1VL34X1/2 BULK
Prix55.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
1VL34X1/2 BULK

2740066 poulie à pas variable - série VL, 1 rainure, 3L/4L/5L/A/B taille de section de courroie, 0.5000 po de diamètre, 3.1500 po de diamètre extérieur, fini sans rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04061737
N° MFR1VL34X1/2 BULK
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
Prix55.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    3L, 4L, 5L, A, B
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Diamètre de référence
    2.9000 po (A) (Max) 3.2000 po (B) (Max) 2.4000 po (B) (Min)
  • Largeur de la face
    0.6563 à 0.9688 po
  • Taille de la rainure de clavette
    aucun
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.8750 po
  • Diamètre maximal du pas
    2.5000 po (3L) max. 3.3000 po (3V) max. 2.5000 po (5V) max.
  • Diamètre minimal du pas
    1.7000 po (3L) min
  • Diamètre extérieur
    3.1500 po
  • Poids
    1.35 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini sans rainure de clavette
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1VL34X1/2 EN VRAC
  • Numéro CUP du fabricant
    662460590257
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de rainures
    1
  • Série
    VL
  • CUP_NON
    662460590257

Aperçu

Description du fabricant
1VL34X1/2 EN VRAC
  • La plus grande sélection de l'industrie - Browning offre la plus vaste gamme de poulies à vitesse variable sur le marché actuel. Un et deux produits Groove sont disponibles en 1.6" à 8.5" couvrant jusqu'à 25 chevaux. Emballage en vrac 20 par paquet