Spécifications
Dimensions
- Rapport de vitesse5:1, 9:1, ou 15:1 25:1 35:18
- Taille du réducteur du fabricant608
- Longueur totale de la base du moteur30.0000 po
- Largeur totale de la base du moteur37.0000 po
- Base du moteur vers le centre de sortie16.26 à 20.79 po
- Tailles de cadre NEMA254T à 447T
- Poids105.00 lb
Détails
- Dessin CAD
- Numéro de pièce de base compatibleMB507-608
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantMMS608H
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662460583570
- MatérielAcier
- Type de composant de montageSupport de montage du moteur - Élevé
- Configuration de montageHaut
Aperçu
- Construction entièrement en acier, base de moteur réglable, quincaillerie plaquée cadmium